※105
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100 トラック型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
155
許容荷重(daN)
120
ストッパー
なし
注文コード
46013956
品番
NO.109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・許容荷重・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
(車輪)No.102〜106、No.103s〜106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107〜111、No.107s〜111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
車輪径(Φmm)
155
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
67×103
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車
タイプ
トラック型
車輪幅(mm)
28
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)
122
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
偏芯E(mm)
44
取付座厚さt(mm)
4
座金寸法(mm)
90×125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪