100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46014035 品番 NO.105B
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105B〜106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107B〜111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(kg)70 許容荷重(daN)68.6 取付ピッチ(mm)36×54 取付高(mm)80 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)23 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)57 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)2.3 取付穴ピッチ(mm)36×54 座金寸法(mm)54×70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする