車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)110
許容荷重(daN)107.8
取付ピッチ(mm)56×80
取付高(mm)150
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)25
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)101
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
偏芯E(mm)36
取付座厚さt(mm)2.9
取付穴ピッチ(mm)56×80
座金寸法(mm)75×99
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪