車輪径(Φmm)155
許容荷重(kg)140
許容荷重(daN)137.2
取付ピッチ(mm)67×103
取付高(mm)190
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)28
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)122
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)10.5
偏芯E(mm)44
取付座厚さt(mm)4
取付穴ピッチ(mm)67×103
座金寸法(mm)90×125
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪