車輪径(Φmm)40
許容荷重(kg)80
許容荷重(daN)78.4
取付ピッチ(mm)26×45
取付高(mm)55
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)17
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付高H(mm)55
取付ピッチ(mm)(P1×P2)26×45
取付穴径d(mm)4.5
偏芯E(mm)19
取付座厚さt(mm)2
旋回半径r(mm)39
車輪径D(Φmm)40
座金寸法(mm)37×54
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪