※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46014175
品番
NO.105-FE
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
63
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
147
取付ピッチ(mm)
36×54
取付高(mm)
80
材質(車輪)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
36×54
取付穴径d(mm)
6.5
偏芯E(mm)
25
取付座厚さt(mm)
2.3
旋回半径r(mm)
57
車輪径D(Φmm)
63
座金寸法(mm)
54×70
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪