※105FH-Ps
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46014211
品番
NO.105FH-PS
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
50×50
取付高(mm)
85
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
25
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径d(mm)
6.5
偏芯E(mm)
21
取付座厚さt(mm)
2.3
旋回半径r(mm)
68
座金寸法(mm)
64×64
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター