※105G-N(B)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100G-N トラック型 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
46014281
品番
NO.102G-NSL
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
78.4
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
16
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
60
取付穴径d(mm)
5.5
偏芯E(mm)
19
取付座厚さt(mm)
2.3
旋回半径r(mm)
59
車輪径D(Φmm)
40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター