※105G-N(B)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100G-N トラック型 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46014394
品番
NO.105G-NSB
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
120
許容荷重(daN)
117.6
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
23
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
85
取付穴径d(mm)
7
偏芯E(mm)
24
取付座厚さt(mm)
2.6
旋回半径r(mm)
79
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター