※105G-N(B)

NO.105G-NSM 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 46014412 NO.105G-NSM 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 46014412

100G-N トラック型 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード46014412 品番NO.105G-NSM
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は車輪径など25種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付高(mm)85 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)23 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)85 取付穴径d(mm)7 偏芯E(mm)24 取付座厚さt(mm)2.6 旋回半径r(mm)79 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする