※108HB

NO.107ZHB 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014482 NO.107ZHB 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014482

100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)185 許容荷重(daN)181.3 ストッパーなし 注文コード46014482 品番NO.107ZHB
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は車輪径・許容荷重・ストッパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)185 許容荷重(daN)181.3 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)88 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 偏芯E(mm)37 取付座厚さt(mm)3.2 取付穴ピッチ(mm)71×71 特性静音 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする