NO.108HB 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014507

※108HB

NO.108HB 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014507
NO.108HB 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014507

100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130許容荷重(kg)230ストッパーなし注文コード46014507品番NO.108HB
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。

車輪径(Φmm)130許容荷重(kg)230許容荷重(daN)225.4取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)165材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型車輪幅(mm)42表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)106ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5偏芯E(mm)40取付座厚さt(mm)4取付穴ピッチ(mm)90×90特性静音座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする