※108HB

NO.109HBS 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014534 NO.109HBS 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014534

100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)280 許容荷重(daN)274.4 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46014534 品番NO.109HBS
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は車輪径・許容荷重・ストッパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)280 許容荷重(daN)274.4 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)187 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプストッパー付トラック型 車輪幅(mm)42 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)130 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径(Φmm)10.5 偏芯E(mm)40 取付座厚さt(mm)4 取付穴ピッチ(mm)90×90 特性静音 座金寸法(mm)110×110 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする