※102HB2AF-EP

100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46014543 品番 NO.102HB2AF-EP
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。
コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。
選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)200 許容荷重(daN)196 取付ピッチ(mm)75×75 取付高(mm)60 材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)25 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 偏芯E1〜E2(mm)18〜30 取付座厚さt(mm)2.3 アジャスターフット外径D1(mm)40 アジャスト量h1(mm)12 アジャスト量h2(mm)8 旋回半径r(mm)50 アジャストねじMM.12 取付穴ピッチ(mm)75×75 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 座金寸法(mm)92×92 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする