曜日別特売
NO.104HB2-EP 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所 46014595

※105HB2-EP

NO.104HB2-EP 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所 46014595
NO.104HB2-EP 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所 46014595

100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50ストッパーなし注文コード46014595品番NO.104HB2-EP
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)250取付ピッチ(mm)50×50取付高(mm)72材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型車輪幅(mm)28表面処理黒色亜鉛めっき旋回半径(mm)46ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5偏芯E(mm)20取付座厚さt(mm)2.6特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性座金寸法(mm)64×64キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする