※105HB2-EP

NO.106HB2-EP 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所 46014622 NO.106HB2-EP 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所 46014622

100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパーなし 注文コード46014622 品番NO.106HB2-EP
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は車輪径・ストッパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)350 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)38 表面処理黒色亜鉛めっき 旋回半径(mm)61 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 偏芯E(mm)22 取付座厚さt(mm)3.2 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする