車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)350
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)106
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)38
表面処理黒色亜鉛めっき
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)10.5
偏芯E(mm)22
取付座厚さt(mm)3.2
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪