車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)160
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)28
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)65
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)6.5
許容荷重(daN[kgf])156.9[160]
取付高H(mm)68
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
偏心E(mm)25
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
車輪幅W(mm)28
旋回半径r(mm)65
車輪径D(Φmm)50
プレート寸法L1×L2(mm)64× 64
座金寸法(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪