車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)240
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)106
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)38
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)62
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)10.5
許容荷重(daN[kgf])235.3[240]
取付高H(mm)106
取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71
偏心E(mm)22
偏芯E(mm)22
取付座厚さt(mm)3.2
車輪幅W(mm)38
旋回半径r(mm)62
車輪径D(Φmm)75
プレート寸法L1×L2(mm)90× 90
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪