車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)350
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)165
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)42
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)106
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)10.5
許容荷重(daN[kgf])343.2[350]
取付高H(mm)165
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
偏心E(mm)40
偏芯E(mm)40
取付座厚さt(mm)4
車輪幅W(mm)42
旋回半径r(mm)106
車輪径D(Φmm)130
プレート寸法L1×L2(mm)110× 110
座金寸法(mm)110×110
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪