※108HB-P

NO.109HB-P 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014762 NO.109HB-P 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014762

100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード46014762 品番NO.109HB-P
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)450 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)187 材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)45 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)116 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 許容荷重(daN[kgf])441.2[450] 取付高H(mm)187 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 偏心E(mm)40 偏芯E(mm)40 取付座厚さt(mm)4 車輪幅W(mm)45 旋回半径r(mm)116 車輪径D(Φmm)150 プレート寸法L1×L2(mm)110× 110 座金寸法(mm)110×110 キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴径d(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする