車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)450
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)187
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)45
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)130
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)10.5
許容荷重(daN[kgf])441.2[450]
取付高H(mm)187
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
偏心E(mm)40
偏芯E(mm)40
取付座厚さt(mm)4
車輪幅W(mm)45
旋回半径r(mm)130
車輪径D(Φmm)150
プレート寸法L1×L2(mm)110× 110
座金寸法(mm)110×110
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪