NO.104HB-PAB 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 トラック型 耐摩耗性 材質(本体)鉄 46014787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46014787 品番NO.104HB-PAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)200 許容荷重(daN)196 取付ピッチ(mm)50×50 取付高(mm)68 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車 (ホイール)ブラック 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付高H(mm)68 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)25 車輪幅W(mm)28 旋回半径r(mm)51 車輪径D(Φmm)50 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)64×64 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46014787 NO.104HB-PAB 09516157 NO.104HB-PAB 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする