車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)200
許容荷重(daN)196
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
形状自在車
色(ホイール)オレンジ
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)28
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])196.1[200]
取付高H(mm)68
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
取付穴径d(mm)6.5
偏心E(mm)25
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
車輪幅W(mm)28
旋回半径r(mm)51
車輪径D(Φmm)50
プレート寸法L1×L2(mm)64×64
特性耐摩耗性
座金寸法(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪