※105HB-PA(B)

NO.106HB-PAI 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 46014911 NO.106HB-PAI 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 46014911

100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46014911 品番NO.106HB-PAI
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)350 許容荷重(daN)343 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車 (ホイール)アイボリー 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)38 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])343.2[350] 取付高H(mm)106 取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71 取付穴径d(mm)10.5 偏心E(mm)22 偏芯E(mm)22 取付座厚さt(mm)3.2 車輪幅W(mm)38 旋回半径r(mm)62 車輪径D(Φmm)75 プレート寸法L1×L2(mm)90×90 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴径d(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする