車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)350
許容荷重(daN)343
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)106
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
形状自在車
色(ホイール)オレンジ
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)38
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])343.2[350]
取付高H(mm)106
取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71
取付穴径d(mm)10.5
偏心E(mm)22
偏芯E(mm)22
取付座厚さt(mm)3.2
車輪幅W(mm)38
旋回半径r(mm)62
車輪径D(Φmm)75
プレート寸法L1×L2(mm)90×90
特性耐摩耗性
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪