車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)110
許容荷重(daN)107.8
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)25
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)51
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.5
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
取付穴ピッチ(mm)50×50
座金寸法(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪