車輪径(Φmm)65
許容荷重(kg)160
許容荷重(daN)156.8
取付ピッチ(mm)62×62
取付高(mm)87
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
車輪幅(mm)27
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)61
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
偏芯E(mm)27
取付座厚さt(mm)2.9
取付穴ピッチ(mm)62×62
座金寸法(mm)78×78
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪