※105JH-P

NO.106JH-P 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46015006 NO.106JH-P 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46015006

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176.4 注文コード46015006 品番NO.106JH-P
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は車輪径・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176.4 取付ピッチ(mm)62×62 取付高(mm)98 材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)27 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)66 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 偏芯E(mm)27 取付座厚さt(mm)2.9 取付穴ピッチ(mm)62×62 座金寸法(mm)78×78 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする