車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)210
許容荷重(daN)205.8
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)130
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)30
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)10.5
偏芯E(mm)30
取付座厚さt(mm)3.2
取付穴ピッチ(mm)71×71
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪