車輪径(Φmm)40
許容荷重(daN)70
取付ピッチ(mm)26×45
取付高(mm)55
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴径d(mm)4.5
形状自在車
タイプトラック型
車輪幅(mm)18
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
偏芯E(mm)19
取付座厚さt(mm)2
旋回半径r(mm)40
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
座金寸法(mm)37×54
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪