車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)190
許容荷重(daN)186.2
取付ピッチ(mm)56×80
取付高(mm)123
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
形状自在車S
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)27
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)93
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)8.5
偏芯E(mm)33
取付座厚さt(mm)2.9
取付穴ピッチ(mm)56×80
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
座金寸法(mm)75×99
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪