※107PR
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100PR トラック型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46015155
品番
NO.107-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
85
取付ピッチ(mm)
56×80
取付高(mm)
123
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム(PBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
22
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.5
偏芯E(mm)
33
取付座厚さt(mm)
2.9
旋回半径r(mm)
83
座金寸法(mm)
75×99
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪