※107PR

NO.111-PR 100PR トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015216 NO.111-PR 100PR トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015216

100PR トラック型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46015216 品番NO.111-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)100 取付ピッチ(mm)67×102 取付高(mm)236 材質(車輪)ポリブタジエンゴム(PBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)32 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)13 偏芯E(mm)53 取付座厚さt(mm)4 旋回半径r(mm)153 座金寸法(mm)90×125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする