※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100X-N トラック型 超重量用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46015234
品番
NO.104X-N
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
300
許容荷重(daN)
294
取付ピッチ(mm)
64×64
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)
39
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
294.1[300]
取付高H(mm)
100
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
64×64
取付穴径d(mm)
8.5
偏心E(mm)
45
偏芯E(mm)
45
取付座厚さt(mm)
5
車輪幅W(mm)
39
旋回半径r(mm)
72
車輪径D(Φmm)
50
プレート寸法L1×L2(mm)
84× 84
座金寸法(mm)
84×84
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)
8.5
車輪タイプ
単輪