※106X-N

100X-N トラック型 超重量用キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46015243 品番 NO.105X-N
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)400 許容荷重(daN)392 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)115 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 車輪幅(mm)48 表面処理電着塗装 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392.2[400] 取付高H(mm)115 取付ピッチ(mm)(P1×P2)64×64 取付穴径d(mm)8.5 偏心E(mm)53 偏芯E(mm)53 取付座厚さt(mm)5 車輪幅W(mm)48 旋回半径r(mm)87 車輪径D(Φmm)65 プレート寸法L1×L2(mm)84× 84 座金寸法(mm)84×84 キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴径d(Φmm)8.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする