車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)800
許容荷重(daN)784
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)220
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)58
表面処理電着塗装
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])784.5[800]
取付高H(mm)220
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
取付穴径d(mm)10.5
偏心E(mm)60
偏芯E(mm)60
取付座厚さt(mm)5
車輪幅W(mm)58
旋回半径r(mm)136
車輪径D(Φmm)150
プレート寸法L1×L2(mm)110× 110
座金寸法(mm)110×110
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪