車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)85
許容荷重(daN)83.3
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)28
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付高H(mm)68
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
旋回半径r(mm)51
車輪径D(Φmm)50
座金寸法(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪