※105ZH

NO.104ZHZS 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46015295 NO.104ZHZS 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46015295

100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)85 許容荷重(daN)83.3 注文コード46015295 品番NO.104ZHZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)85 許容荷重(daN)83.3 取付ピッチ(mm)50×50 取付高(mm)68 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)28 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)68 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)2.3 旋回半径r(mm)65 車輪径D(Φmm)50 座金寸法(mm)64×64 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする