車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)106
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)37
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)106
取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71
取付穴径d(mm)10.5
偏芯E(mm)36
取付座厚さt(mm)3.2
旋回半径r(mm)85
車輪径D(Φmm)75
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪