※105ZHs

100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)175 許容荷重(daN)171.5 注文コード46015356 品番NO.107ZHS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は車輪径・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)175 許容荷重(daN)171.5 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)130 取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)37 取付座厚さt(mm)3.2 旋回半径r(mm)104 車輪径D(Φmm)100 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする