※205
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の 差し込み式キャスター
内村製作所の ストッパーなし差し込み式キャスター
200 カスク型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46015557
品番
NO.207S-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
軸径×軸長(mm)
19×
取付高(mm)
124
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
22
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
回転ストッパー付
軸径d(Φmm)
19
偏芯E(mm)
33
主軸高さ(mm)
50
旋回半径r(mm)
93
キャスタータイプ
差し込み式キャスター