※205

NO.208S-21 200 カスク型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015602 NO.208S-21 200 カスク型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015602

200 カスク型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46015602 品番NO.208S-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)75 軸径×軸長(mm)21× 取付高(mm)151 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)25 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 軸径d(Φmm)21 偏芯E(mm)36 主軸高さ(mm)50 旋回半径r(mm)105 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする