※307

NO.303 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015855 NO.303 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46015855

300 ボルト型 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12. P.1.25 車輪径(Φmm)50 ストッパーなし 注文コード46015855 品番NO.303
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 ねじ径M12. P.1.25 取付高(mm)67 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)20 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 偏心E(mm)19 偏芯E(mm)19 許容荷重(N[kgf])490(50) 主軸高さ(mm)15 旋回半径r(mm)44 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46015977
2017-10-07
用途:
食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画 様

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする