※307

NO.311S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46016022 NO.311S 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所 46016022

300 ボルト型 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径Φ21. 丸棒 車輪径(Φmm)200 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46016022 品番NO.311S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)100 ねじ径Φ21. 丸棒 取付高(mm)235 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)32 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)53 主軸高さ(mm)70 旋回半径r(mm)159 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46015977
2017-10-07
用途:
食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画 様

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする