※305H

NO.306H 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016056 NO.306H 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016056 NO.306H 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016056 NO.306H 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016056

300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパーなし 注文コード46016056 品番NO.306H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストッパーなど8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)150 ねじ径M20. P2.5 取付高(mm)104 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)37 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 偏芯E(mm)36 主軸高さ(mm)25 旋回半径r(mm)75 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする