※305H
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の ねじ込み式キャスター
内村製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
なし
注文コード
46016074
品番
NO.307H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストッパー
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
175
ねじ径
M20. P2.5
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
38
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
37
主軸高さ(mm)
25
旋回半径r(mm)
88
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター