※305H

NO.307HS 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016101 NO.307HS 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016101 NO.307HS 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016101 NO.307HS 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016101

300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46016101 品番NO.307HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストッパーなど8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)175 ねじ径M20. P2.5 取付高(mm)128 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)37 主軸高さ(mm)25 旋回半径r(mm)104 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする