※305HB-P
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の ねじ込み式キャスター
内村製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016126
品番
NO.305HB-PS
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20. P2.5
取付高(mm)
90
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ストッパー
回転ストッパー付
車輪幅(mm)
38
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
偏芯E(mm)
36
主軸高さ(mm)
25
旋回半径r(mm)
85
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター