※305HB-P
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の ねじ込み式キャスター
内村製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016153
品番
NO.307HB-P
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
ねじ径
M20. P2.5
取付高(mm)
128
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ストッパー
なし
車輪幅(mm)
38
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
偏芯E(mm)
37
主軸高さ(mm)
25
旋回半径r(mm)
88
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター